曜日別特売
ASX300R3204SA25L 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81258601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASX300R3204SA25L 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81258601
ASX300R3204SA25L 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81258601

肩削りカッタASX300ASX300R3204SA25L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数4
全長(mm)190
質量(kg)0.71
内容量1個注文コード81258601品番ASX300R3204SA25L
参考基準価格(税別)¥67,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現

刃数
4
全長(mm)
190
質量(kg)
0.71
シャンク長(mm)
147
本体径(mm)
30.2
勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
刃径(mm)
32
クーラント
◯
使用可能長さ(mm)
43
機能長さ(mm)
190
最大切込み(mm)
5.5
軸方向すくい角(°)
10
径方向すくい角(°)
-9
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
14400
突き出し長さ(mm)
43
接続径(Φmm)
25(機械側)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする