344387 スヌーピー コレクトBOX JOECOOL 錦化成 81280888

344387 スヌーピー コレクトBOX JOECOOL 錦化成 81280888
344387 スヌーピー コレクトBOX JOECOOL 錦化成 81280888
344387 スヌーピー コレクトBOX JOECOOL 錦化成 81280888

スヌーピー コレクトBOX JOECOOL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード81280888品番344387
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

フタ付の収納BOX

サイズ
M
サイズ(mm)
380×270×120
材質
ポリプロピレン
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする