曜日別特売
GNBC121 コーナー型ナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81283365

コーナー型ナットランナー

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
電圧(V)単相:100
内容量1台注文コード81283365品番GNBC121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
¥929,800

全長153mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。

用途
一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱
電圧(V)
単相:100
最大電流(A)
15.5
付属品
レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース
仕様
出力角:レバーソケット(URタイプ)取付
形状
コーナー型
寸法(mm)
(製品単体)W84×D153×H477
質量(g)
製品単体:5800
電源
有線
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11
先端形状
レバーソケット取付
精度(%)
繰返締付:±5
最大消費電力(W)
1450
トルク制御範囲(N・m)
500~1200
注意
※使用中はレンチ本体(ソケット部は除く)を両手で確実に保持してください。
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする