※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
明るさは十分。しかし集光と拡散の切り替えができると記載してあったので期待していたが拡散は集光からほんの少し広がったなという程度。この程度なら無くてもいい機能。期待はずれだった。