LS27006-B スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ アセット 81293077

LS27006-B スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ アセット 81293077
LS27006-B スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ アセット 81293077
LS27006-B スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ アセット 81293077

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1足
注文コード
81293077
品番
LS27006-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リサ・ラーソンのハリネズミがデザインされたルームサンダルです。
麻素材の中敷きでサラッと涼しく、素足に心地よい履き心地です。
軽くて柔らかいEVA素材は快適な履き心地です。
耐水性に優れているので濡れた床での使用も安心です。

サイズ
M
適合サイズ(cm)
22~23
アズワン品番
54-2553-96
材質
【甲・へり・中】綿 / 麻【底】EVA
ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする