曜日別特売
AR-2510 バシャット 100mm×20H 18枚セット アラオ 81300235

 

AR-2510 バシャット 100mm×20H 18枚セット アラオ 81300235
AR-2510 バシャット 100mm×20H 18枚セット アラオ 81300235
AR-2510 バシャット 100mm×20H 18枚セット アラオ 81300235
AR-2510 バシャット 100mm×20H 18枚セット アラオ 81300235
AR-2510 バシャット 100mm×20H 18枚セット アラオ 81300235

バシャット 100mm×20H 18枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(18枚)
注文コード
81300235
品番
AR-2510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

建設現場のフェンス下や仮囲いの下部の隙間をしっかりガード!B型バリケードの目隠し養生材です。直径7mmの穴が開いているのでインシュロックや番線、シート紐などで固定してください。施工が簡単で見た目もスッキリ、美観性も向上します。

用途
フェンス下部、仮囲いの目隠し養生に。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×200
質量(kg)
3.4
穴径(mm)
Φ8
注意
※インシュロック、番線、シート紐などは付属しておりません。状況に合わせてご準備ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする