曜日別特売
- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手) 東進 81303665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手) 東進 81303665
- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手) 東進 81303665
- プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手) 東進 81303665

プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7
手の平幅(cm)9
内容量1セット(100枚)注文コード81303665品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

掃除や介護現場などでも使えて細かい作業もしやすい

用途
使い切り手袋
サイズ
S
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
厚さ(mm)
0.06±0.04
全長(mm)
240
注意
※パウダー有無:なし/材質:PVC/生産国:中国

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする