※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東進
プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
S
中指長(cm)
8
7
8
9
手の平幅(cm)
10
9
10
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
81303690
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
掃除や介護現場などでも使えて細かい作業もしやすい
用途
使い切り手袋
サイズ
M
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
厚さ(mm)
0.06±0.04
全長(mm)
240
注意
※パウダー有無:なし/材質:PVC/生産国:中国