AQM-KF20A(K) 電子レンジ AQUA(旧:ハイアールアジア) 81313386

電子レンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1式注文コード81313386品番AQM-KF20A(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

赤外線センサー搭載、食材の表面温度をチェックしながら自動であたため・解凍
チェックアイコン解凍プログラム『四ツ星解凍』で高い出力から4段階に切り替えて加熱。短時間解凍を実現。
チェックアイコン解凍時間・出力の設定不要『冷凍食品あたため』ボタンを押すだけでおいしくあたため。

ブラック
形状
フラット
質量(kg)
約10.6
電源(V)
交流 100 50/60 Hz
消費電力(W)
1350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×354×300
高周波出力(W)
900※1、600、500、200相当
庫内寸法(mm)
幅300×奥行310×高さ195
庫内容量(L)
20
ドア
縦開き
年間消費電力量(kWh/年)
59.4(電子レンジ機能:59.4・待機時0) 区分名 A:単機能レンジ
脚間(mm)
前350、後ろ(壁側)400、縦210、縦(壁から)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする