曜日別特売
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736

9L

- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736
- コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業 81320736

コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1缶(9L)
内容量1缶(9L)注文コード81320736品番-
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

「水性軽モル」は、特殊軽量骨材の配合により優れた施工性と環境性能を両立した、超軽量の特殊樹脂モルタルです。
ダレが起きにくい圧倒的な軽さにより、従来の樹脂モルタルでは困難とされていた垂直面や天井への厚塗り施工を行うことができます。
また、エポキシ樹脂モルタルに匹敵する良好な作業性を維持しながら、独自の技術により「完全溶剤レス」を実現しました。
溶剤を使用しないため、無臭のクリーンな環境で施工できることに加え、使用後の道具も水で手軽に洗浄でき、シンナー不要。
作業者の負担軽減に大きく貢献します。
現場の安全性向上と、安全・環境配慮を高い次元で実現する次世代の画期的な材料です。
超軽量でエポキシモルタルの様な抜群の作業性
水性だから水で練って、水で洗える
溶剤不使用だから無臭!環境にも優しい
70分で硬化する速硬型
プライマー不要で作業効率

用途
コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修
不陸、段差部の調整
コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修 / 不陸、段差部の調整
仕様
【垂れ性】なし
適合
【仕上材】セメント系材料、陶・磁器タイル、各種塗料、各種防水材などが施工可能です
その他
【練上り量】7L
備考
【透水性試験】合格
塗布厚さ
上げ裏面、10cm角の欠損
表面
異常なし
圧縮強度(N/mm2)
34.4
曲げ強度(N/mm2)
7.3
接着強度(N/mm2)
2.1 / (温冷繰り返し後)1.9
危険物の類別
非危険物
施工面積
約7L(練上がり量)分の欠損(10cm角、深さ2cm×35箇所)
長さ変化率(%)
-0.06(収縮が小さい)
吸水量
5.5 g(基準20.0g以下)
乾燥時間
【次工程への間隔時間(23℃時の目安)】水性塗料・モルタルを施工する場合:約3時間 / 溶剤系材料を施工する場合:翌日以降
塗布厚さ(mm)
3~35
透水性
0.05mL/h(高い止水性能)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81320745
2026-07-30
用途: 外壁タイルの欠損補修
建設業・工事業

・使用感はKモルと変わらず使いやすい
・水性なので臭いやアミンかぶれがない
・少し粘度がありもっちりしている。
・練るのに少し時間かかる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする