- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538

- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538
- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538
- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538
- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538
- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538
- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538
- 3WAYキッチンハンガー アイワ 81353538

3WAYキッチンハンガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード81353538品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

ハンガーの角度を3段階に変えられるので多用途にご使用できます。シンク内に吸盤で取り付けられるので干し場所を確保できます。

材質本体/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂ホワイト高さ(mm)290質量(g)83縦(mm)30横(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする