ガラスダイニングセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81355604 品番LGT-DTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ガラス天板でお部屋に開放感をもたらし、お部屋を広く魅せるダイニングテーブルとダイニングチェア2脚のセットです。グレーの生地とフレームで、同シリーズ商品との統一感と清潔感のある印象を与えます。ダイニングテーブルの天板は厚さ約8mmの強化ガラスと飛散防止フィルムで、割れた際にもガラスが飛び散りにくい安心設計です。ガラス天板なので、棚板に小物やアクセサリーを置いて楽しむこともできます。ダイニングチェアは座面と背もたれにファブリック生地を採用しています。お部屋にあたたかみをプラスします。適度なクッション性のあるウレタンを使用し、長時間座れる快適なチェアです。お客様組み立てとなります。

材質チェア:【フレーム】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【背もたれ・座面】繊維板【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、【天板】ガラス【脚部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)チェア:35×495×765、チェア座面:410×420、チェア背もたれ:400×205 グレー 質量(g)チェア:4300、テーブル:11900 耐荷重(kg)テーブル:全体35、天板30、棚板5 テーブル寸法(mm)700×700×710 天板寸法(mm)テーブル(約):直径700 天板高さH(mm)テーブル(約):710 座面厚さ(cm)約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする