伊勢藤
伊勢藤の キッチン・調理用品
伊勢藤の ワイン・酒・バー用品
ボトルホルダー(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360224
品番
I-608
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水筒・タンブラー洗いもラクラク 付属のマグネットで冷蔵庫のサイド面に
材質
本体・開閉式トレー/ABS樹脂・マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石
色
ホワイト
高さ(mm)
122
質量(g)
278
縦(mm)
92
横(mm)
263