フォルテック・ハウス ステンレスアイスペール1.7L(目皿付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360355 品番FHR-6346
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ステンレス製のアイスペールです。氷がたっぷり入る容量1.7L。
本体は二重構造で結露 しにくく、保冷力にも優れています。
目皿付なので、氷と溶けた氷水が触れにくく、長持ちします。

材質本体:ステンレス鋼(二重断熱構造)、外面:サテン 高さ(mm)144 質量(g)640 縦(mm)160 横(mm)172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする