ヨコチュー
07年秋田県産 あきたこまち
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
535×340×95
注文コード
81366997
品番
AKITA-10KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ほんのりと甘みがあり、あっさりしすぎない毎日食べても飽きないあきたこまちです。時間が経っても味が落ちにくくお弁当やおにぎりにもおすすめです。
用途
普段の食事・非常用に。
仕様
【精米時期】商品袋に印字記載
寸法(mm)
535×340×95
質量(kg)
10
備考
令和7年産
容量(kg)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1以上のご注文
お送りできません