石川県産 ゆめみづほ 4kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード81367006品番SP ISHIKAWA-4KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

粘りがあり、コシヒカリに匹敵する食味の良さ「ゆめみづほ」です。冷めても味が落ちにくく、お弁当やおにぎりにもおすすめです。

用途普段の食事・非常用に。寸法(mm)380×270×55質量(kg)4備考【精米時期】商品袋に印字記載容量(kg)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする