Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408637 品番592-0501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

極数 = 5
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
結線方法 = 圧着
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
シールド/非シールド = シールド
ポール形式 = 5P
シリーズ番号 = 592℃
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする