650-0300 Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント DELTRON 81409100

Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409100品番650-0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
ポール形式 = 3P
シリーズ番号 = 650℃
旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする