極数 = 5 オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント コネクタサイズ = スタンダード 結線方法 = 圧着 定格電流 = 2A 定格電圧 = 34 V ac/dc シールド/非シールド = シールド ポール形式 = 5P コンタクト材質 = 真鍮℃ 計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。