Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409319 品番630-0600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

極数 = 6
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = Lockable
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
ポール形式 = 6P
コンタクト材質 = 真鍮℃
フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする