ゼピール
ゼピールの 卓上ライト
ゼピールの スタンドライト
充電式ボトルライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81464716
品番
ZLZ-10JA(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!
ボトルに被せるだけの簡単取付。
上下で点灯し、各3段階の調光が可能。
付属品
電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)
色
ベージュ
質量(g)
300
電源
リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×106
充電時間(時間)
約4
光束(Lm)
120〜150
連続点灯時間(時間)
約4〜17
注意
※本製品への充電は必ず付属の電源コードをご使用ください。
※AC-USBアダプターは付属していません。
※ボトル差込口にボトルの口を奥まで確実に差し込んでください。
※安定しない縦型のボトルや底面積の小さなボトルは使用しないでください。転倒、落下し、故障・破損の原因になります。
※ボトル内に飲料が入った状態でライトを取り付けないでください。飲料の風味劣化につながる恐れがあります。