曜日別特売
78643 デジタル水分計 木材用 シンワ測定 81486285

78643 デジタル水分計 木材用 シンワ測定 81486285
78643 デジタル水分計 木材用 シンワ測定 81486285
78643 デジタル水分計 木材用 シンワ測定 81486285
78643 デジタル水分計 木材用 シンワ測定 81486285
78643 デジタル水分計 木材用 シンワ測定 81486285

デジタル水分計 木材用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81486285品番78643
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。
木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。
ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。
文字高20mmなので読み取りやすい。

用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする