ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81631639 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ
センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。
高密度なナイロン製耐パンクベルト。

材質【ビード】アラミド サイズ700×23C 質量(g)約260 TPI60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする