スターク ダイニング5点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81656577 品番SH-24-0005-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ヴィンテージ調のダイニング5点セット!
都会的でありながらもアットホームな雰囲気を演出します。
アイアンフレームと木製の組み合わせがヴィンテージ感とモダンさを兼ね備え、ブルックリンのようなクールな雰囲気を演出します。
丈夫で耐久性に優れたアイアン脚は、風合いも重厚感を感じさせる優れた素材です。
無機質なアイアン素材がぐっとおしゃれさを引き立たせます。
天板は耐久性に優れ、キズに強いPVCを使用。
表面が汚れてもさっと拭きとっていただけるので、お手入れが簡単です。
テーブルの脚にはがたつき防止のアジャスター付きです。

用途会社・事務所の休憩室、ミーティングルーム、会議室のテーブル・チェア・ダイニングセットとして。 材質【テーブル】天板:MDF・PVC真空貼り、脚:スチール【チェア】木部:MDF・PVC真空貼り、脚:スチール ウォールナット 内容テーブル1台・チェア4脚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】110×70×75【チェア】38×44×86(SH44)
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,545 / 税込 ¥5,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする