東和産業
東和産業の キッチン・調理用品
東和産業の シンクマット・保護シート
RS 防虫 汚れ予防テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90cm×4枚)
注文コード
81659246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
調味料で汚れる引き出しのフチに貼れるテープです。アース製薬と共同開発された害虫が嫌がる防虫加工付。汚れても剥がせばキレイ。
成分
ピレスロイド系防虫剤
材質
本体/EVA樹脂、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)
約15×900(1本あたり)
色
半透明
使用の目安
約6ヶ月