AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208

AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208
AG-3088 ストレッチ長袖シャツ コーコス信岡 81734208

ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1着注文コード81734208品番AG-3088
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
腕の動きを楽にするムーンフォーク(メッシュ)。
ワイドスプレッドカラーで衿台にはメッシュ素材を使用。
左胸には野帳も入る縦型ポケット。
右胸には野帳も入るファスナーポケット。
両袖には太ペンも入るマルチポケット。

用途
現場作業全般/DIY
シルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
材質
ストレッチライトツイル
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
81
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする