曜日別特売
- サフオイル乳剤 OATアグリオ 81737821

サフオイル乳剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(5L)
注文コード
81737821
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

物理的に作用する剤であり、抵抗性が発達するおそれが殆どないので連続散布が可能です。抵抗性の発達しやすいハダニ類およびコナジラミ類にも効果を発揮します。ハダニ類への残効性が認められています。殺卵活性も認められ、ハダニ類およびコナジラミ類の全発育ステージに対して有効です。天敵や有用昆虫に対する影響が小さく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。有効成分は食用の植物油で、収穫前日まで散布可能です。日本農林規格 有機農産物(JAS1605:2024)の附属書B(規定)表B.1に適合する農薬です。

用途
農業用殺ダニ・殺虫剤
成分
サフラワー油および綿実油
内容量(L)
5
有効成分
調合油(サフラワー油および綿実油の合量として) 97.0%
性状
淡黄色澄明可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
第22801
関連資料:(1.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする