日本農薬
フジワン1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
81738058
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
低温、日照不足や高温等の不良環境下では稔実しにくい籾の登熟を高める登熟歩合向上効果がある。無人航空機による散布にも使用できる。
用途
殺菌・植物成長調整剤。
成分
イソプロチオラン
有効成分
イソプロチオラン…36.0%
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第20058
関連資料:
(1.64MB)
注意
※育苗箱には使用しない。使用量に合わせ秤量し、使いきる。散布に当っては、田水深を3cm以上の湛水状態とし、散布後少なくとも3~4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。なお、極端な漏水田での使用はさける。本剤は予防的に散布した場合に有効であり、葉いもち防除の使用適期は初発の7~10日前である。発生予察情報に注意して時期を失しないように早目に散布する。穂いもち防除の使用適期は出穂20日前(葉いもちの発病程度、気象条件などにより出穂10~30日前)である。なお、本剤の使用適期は稲の品種あるいは地域により前後することがあり、また、多発時の散布は効果が劣る場合があるので、使用に当っては使用時期を誤らないように病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。朝露や降雨により葉がぬれている場合は、粒剤が直接葉に付着して薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。本剤を無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意する。1)専用の粒剤散布装置によって湛水散布する。2)事前に薬剤の物理性に合わせて粒剤散布装置のメタリング開度を調整する。3)散布薬剤の飛散によって他の動植物等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。稲の登熟歩合向上を目的として使用する場合は、低温や高温等生育不良条件下で効果的であるので、これらの条件下で使用することが望ましい。稲の高温登熟下における白未熟粒の発生軽減を目的として使用する場合は、高温登熟条件下で効果的であるので、この条件下で使用する。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。