曜日別特売
- ザンプロDMフロアブル BASF(ビーエーエスエフ) 81738277

ザンプロDMフロアブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81738277
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ザンプロDM?フロアブルは、2種類の有効成分を有する殺菌剤でばれいしょやトマトの疫病やきゅうりやタマネギ等のべと病を防除します。一部の作物では収穫前日まで使えます。本剤は異なる作用機作を持つ2成分を混合することで、疫病・べと病の生活環のほぼすべてのステージを強く阻害します。本剤は葉面ワックス層に対して高い親和性を有することで、高い耐雨性および残効性を示します。また浸達性を有し、治療的効果も有します。新規有効成分イニシウム?はBASF社が開発した、全く新しい作用点を持つ疫病・べと病に特異的に卓効を示す新規化合物です。ニシウム?およびジメトモルフは、卵菌類に属する疫病及びべと病に対して特異的に高い抗菌活性を示します。

用途
ばれいしょやトマトの疫病やきゅうりやタマネギ等のべと病の殺菌剤。
成分
アメトクトラジン/ジメトモルフ/フェノールスルホン酸・ホルムアルデヒド重縮合物のナトリウム塩
有効成分
アメトクトラジンジメトモルフ
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
類白色水和性、粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第23455
関連資料:(1.25MB)
注意
※使用に当たっては容器を良く振って下さい。薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用して下さい。ばれいしょに対して希釈倍数250倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用して下さい。ぶどうに使用する場合は、果粉溶脱のおそれがあるので大豆大以降の散布をさけて下さい。無人航空機で散布する場合は、散布機種の散布基準に従って実施して下さい。散布機種に適合した散布装置を使用して下さい。散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行って下さい。散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意して下さい。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする