- シグナムWDG BASF(ビーエーエスエフ) 81738636

シグナムWDG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(500g)
注文コード
81738636
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

作用性の異なる成分を混合することで幅広い病害に高い防除効果を示します。また、両成分ともに葉内での浸達性が高く優れた効果持続性と耐雨性を有する薬剤です。訪花昆虫や天敵などの有用昆虫への影響も少なく、最新の製剤技術により粉立ちが少なく、取扱いが容易な薬剤です。作用性の異なる剤を混合することで、うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病、灰色かび病、菌核病、べと病など幅広い病害にすぐれた効果を示します。両有効成分とも葉内に浸達するため残効性、耐雨性にすぐれます。胞子発芽阻害にすぐれ、発病前から発病初期の予防的な散布で優れた効果を示します。

用途
殺菌剤。
成分
ピラクロストロビン/ボスカリド
内容量(g)
500
有効成分
ピラクロストロビン、ボスカリド
毒性
普通物
性状
褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
第22290
関連資料:(1.36MB)
注意
※散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。なすに使用する場合、浸透性を高める効果のある展着剤を加用すると薬害が生じるおそれがあるので、さけてください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする