曜日別特売

ベルクート水和剤

ベルクート水和剤 - 日本曹達(日本ソーダ)

幅広い抗菌スペクトラムを有し、多くの病害に対して優れた予防効果を発揮します。
作物に対する安全性が高く、登録作物が多いため使いやすい薬剤です。
細胞膜に作用し、膜機能や脂質生合成を阻害します。また、他剤と作用点が異なるため各種の薬剤耐性菌に対しても高い効果があります。

有効期限(年)
5
有効成分
イミノクタジンアルベシル酸塩 40.0%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粉剤 45μm以下
適合作物
かんきつ、みかん、なし、びわ、りんご、もも、小粒核果類、おうとう、あけび(果実)、かき、キウイフルーツ、マンゴー、ばれいしょ、やまのいも、にんじん、たまねぎ、にんにく、ねぎ、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、きゅうり、ズッキーニ、うり類(漬物用)、かぼちゃ、すいか、メロン、なす、トマト、ミニトマト、キャベツ、レタス、アスパラガス、いちご、茶、樹木、たばこ
農林水産省登録第(号)
18821
内容量
1袋(500g)
注意
※本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
※りんごに使用する場合、芽出し2週間過ぎから落花後 25 日ごろまではさび果を生じるおそれがあるので、この時期の散布はさけてください。
※なしに使用する場合、西洋なし品種ル レクチエではさび果を生じるので使用しないでください。
※ももに使用する場合、缶桃 14 号等の缶詰用品種では葉に薬斑を生じるので使用しないでください。
※本剤をおうとうに使用する場合、着色始期から中期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。
※かきに使用する場合、西村早生では葉に薬斑を生じるので使用しないでください。
※メロンに使用する場合、交配2~3日前から交配2週間後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがあるので、この時期の散布はさけてください。また、若葉への散布や高温時の散布では、薬害を生じることがあるので注意してください。
※キャベツに使用する場合、浸透性を高める効果のある一部の展着剤を混用すると、薬害を生じる場合があるので、展着剤混用に当たっては事前にその適否を確認してください。
※ばらに対して薬害を生じるので、かからないように注意して散布してください。
※蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意して散布してください。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
※無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を遵守してください。
※ (1)散布機種の散布基準に従って行ってください。
※ (2)散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※ (3)散布中に薬液の漏洩がないよう、事前に機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※ (4)散布薬液の飛散によって他の動植物等に影響を与えないよう、散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて本剤を使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852107-
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする