弘進ゴム
ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81790515
品番
G0416CC-3L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本製生地使用の中厚手スタンダード水産胸無ズボン
ウエストゴム仕様。
サイズ
3L
質量(g)
720
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
131
総丈(cm)
116
色
ブルー
機能
ウエストゴム仕様
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
90~100
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
層厚(mm)
0.35