G0416CC-S0 ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3 弘進ゴム 81790531

G0416CC-S0 ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3 弘進ゴム 81790531
G0416CC-S0 ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3 弘進ゴム 81790531
G0416CC-S0 ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3 弘進ゴム 81790531
G0416CC-S0 ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3 弘進ゴム 81790531

ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード81790531品番G0416CC-S0
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

日本製生地使用の中厚手スタンダード水産胸無ズボン
ウエストゴム仕様。

サイズ
S
質量(g)
680
股下(cm)
63
ウエスト(cm)
116
総丈(cm)
101
色
ブルー
機能
ウエストゴム仕様
適応身長(cm)
155~165
適応胴囲(cm)
66~74
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
層厚(mm)
0.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする