G0416CA-2LL ニューシーキング ヤッケ NSK-1 弘進ゴム 81790601

G0416CA-2LL ニューシーキング ヤッケ NSK-1 弘進ゴム 81790601
G0416CA-2LL ニューシーキング ヤッケ NSK-1 弘進ゴム 81790601
G0416CA-2LL ニューシーキング ヤッケ NSK-1 弘進ゴム 81790601
G0416CA-2LL ニューシーキング ヤッケ NSK-1 弘進ゴム 81790601
G0416CA-2LL ニューシーキング ヤッケ NSK-1 弘進ゴム 81790601
G0416CA-2LL ニューシーキング ヤッケ NSK-1 弘進ゴム 81790601

ニューシーキング ヤッケ NSK-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード81790601品番G0416CA-2LL
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

日本製生地使用の中厚手スタンダード水産合羽。
ヘルメット対応マチ入り取り外しフード。二重前立。二重袖口。

サイズ
LL
質量(g)
980
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
82
適応身長(cm)
170~180
色
ブルー
機能
ヘルメット対応マチ入り取り外しフード、二重前立、二重袖口
裄丈(cm)
91
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
適応胸囲(cm)
96~104
層厚(mm)
0.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする