弘進ゴム
ニューシーキング ヤッケ NSK-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81790619
品番
G0416CA-S0
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
日本製生地使用の中厚手スタンダード水産合羽。
ヘルメット対応マチ入り取り外しフード。二重前立。二重袖口。
サイズ
S
質量(g)
950
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
73
適応身長(cm)
155~165
色
ブルー
機能
ヘルメット対応マチ入り取り外しフード、二重前立、二重袖口
裄丈(cm)
82
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
適応胸囲(cm)
78~86
層厚(mm)
0.35