V-754KD8 レンジフードファン 三菱電機 81791118

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×600
内容量1個注文コード81791118品番V-754KD8
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

レンジフードファン深形 フラットスイッチタイプ

質量(kg)
19.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×750×600
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>22、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする