- 質量(kg)
- 15
- 消費電力(W)
- <弱>32、<強>【50Hz】112/【60Hz】125
- 騒音値(dB)
- <SPL><弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 190×600×580
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】550/【60Hz】515
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- ダクト径(Φmm)
- <EA>150
- 羽根径(Φmm)
- 230
- 機外静圧(Pa)
- 0