三菱電機
レンジフードファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外形寸法・風量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×700×580
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】550/【60Hz】515
注文コード
81791249
品番
V-37KCP6-BK
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ
質量(kg)
16
消費電力(W)
<弱>27、<強>【50Hz】102/【60Hz】115
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×700×580
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】550/【60Hz】515
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>150
機外静圧(Pa)
0