V-36K6-BL-L レンジフードファン 三菱電機 81791267

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は外形寸法・風量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×600×580
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】190/【60Hz】175、<強>【50Hz】525/【60Hz】495
注文コード
81791267
品番
V-36K6-BL-L
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ

質量(kg)
15
消費電力(W)
<弱>32、<強>【50Hz】112/【60Hz】125
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】24.50/【60Hz】24、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×600×580
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】190/【60Hz】175、<強>【50Hz】525/【60Hz】495
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>150
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする