V-904FR2 レンジフードファン 三菱電機 81791355

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×900×600
内容量1個注文コード81791355品番V-904FR2
参考基準価格(税別)¥197,100販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

レンジフードファン フラット形

質量(kg)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×900×600
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>28.5、<SPL><強>【50Hz】46/【60Hz】45
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m3/h)
<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする