三菱電機
レンジフードファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外形寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×900×600
注文コード
81791468
品番
V-509RH5
参考基準価格(税別)
¥171,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
デルタキャッチ形レンジフードファン
質量(kg)
24.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×900×600
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>25、<SPL><強>【50Hz】49.50/【60Hz】49
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0