三菱電機
レンジフードファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×750×600
400×750×600
¥169,800
400×900×600
¥189,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81791608
品番
V-754FR2
参考基準価格(税別)
¥172,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
レンジフードファン フラット形
質量(kg)
28
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×750×600
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】20/【60Hz】22、<強>【50Hz】98/【60Hz】110
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>28.5、<SPL><強>【50Hz】46/【60Hz】45
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m
3
/h)
<弱>130、<強>【50Hz】525/【60Hz】490
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0