- 質量(kg)
- 17.5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 600×600×600
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】15/【60Hz】16、<強>【50Hz】79/【60Hz】90
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <SPL><弱>22、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
- ダクト径(Φmm)
- <EA>150
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】148/【60Hz】143、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
- 羽根径(Φmm)
- 200
- 機外静圧(Pa)
- 0