V-50RH5 レンジフードファン 三菱電機 81792010

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は外形寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×600×600
注文コード
81792010
品番
V-50RH5
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

デルタキャッチ形レンジフードファン

質量(kg)
20.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×600×600
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>25、<SPL><強>【50Hz】49.50/【60Hz】49
ダクト径(Φmm)
<EA>150
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする