V-39K7 レンジフードファン 三菱電機 81792247

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は外形寸法・風量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×900×580
風量(m3/h)
<弱>150<強>【50Hz】540/【60Hz】510
注文コード
81792247
品番
V-39K7
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ

質量(kg)
18
消費電力(W)
<弱>【50Hz】23/【60Hz】25、<強>【50Hz】109/【60Hz】122
騒音値(dB)
<SPL><弱>22<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×900×580
風量(m3/h)
<弱>150<強>【50Hz】540/【60Hz】510
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>150
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする