曜日別特売

セーフティーコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大使用荷重(kg)(約)0.5
自然長(mm)380
色クリアブルー
最大伸長(mm)1200
内容量1個注文コード81814751品番WZSF-05BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
用途
高所作業での工具の落下防止に
色
クリアブルー
質量(g)
(約)32
自然長(mm)
380
最大伸長(mm)
1200
最大使用荷重(kg)
(約)0.5
材質
伸縮コード:ポリウレタン樹脂 芯材:ステンレスワイヤー 回転式ナスカン:亜鉛合金 二重リング:スチール,(伸縮コード)ポリウレタン樹脂 (芯材)ステンレスワイヤー (回転式ナスカン)亜鉛合金 (二重リング)スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする