WIZ'A
セーフティーコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
最大使用荷重(kg)
(約)1
(約)0.5
(約)1
自然長(mm)
440
380
440
色
クリアレッド
クリアブラック
クリアブルー
クリアレッド
最大伸長(mm)
1500
1200
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81814760
品番
WZSF-10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
高所作業での工具の落下防止に
色
クリアレッド
質量(g)
(約)68
自然長(mm)
440
最大伸長(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
(約)1
仕様
接続ワイヤー付き
材質
伸縮コード:ポリウレタン樹脂 芯材:ステンレスワイヤー 回転式ナスカン:亜鉛合金 二重リング:スチール,(伸縮コード)ポリウレタン樹脂 (芯材)ステンレスワイヤー (回転式ナスカン)亜鉛合金 (二重リング)スチール