曜日別特売
AG407 牛床革手袋 背抜き B級 ACE GLOVE(エースグローブ) 81889836

AG407 牛床革手袋 背抜き B級 ACE GLOVE(エースグローブ) 81889836
AG407 牛床革手袋 背抜き B級 ACE GLOVE(エースグローブ) 81889836
AG407 牛床革手袋 背抜き B級 ACE GLOVE(エースグローブ) 81889836
AG407 牛床革手袋 背抜き B級 ACE GLOVE(エースグローブ) 81889836
AG407 牛床革手袋 背抜き B級 ACE GLOVE(エースグローブ) 81889836
AG407 牛床革手袋 背抜き B級 ACE GLOVE(エースグローブ) 81889836

牛床革手袋 背抜き B級

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード81889836品番AG407
参考基準価格(税別)¥469販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

B級牛床革を使用した、コストパフォーマンスの高い作業手袋です。甲部には吸汗性の高い綿メリヤス、袖口にはフィット感を高めるゴムタックを採用。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業でも快適さをキープします。

用途
機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、アウトドア、キャンプ、DIYなど
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛床革、綿、その他
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする