HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720

※サンプル画像

HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720
HGB-02x6pcs 吊り式バスケット6個セット AIS (エイ・アイ・エス) 81921720

吊り式バスケット6個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色BK
幅(mm)380
高さ(mm)240
内容量1個注文コード81921720品番HGB-02x6pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

吊り式バスケットの特徴
サイズも多彩な吊り式バスケット。
空いた空間スペースを有効活用できます
毎日使う物などを手軽に取り出せる収納スペースが作れる。周囲のインテリアにも優しくなじむシンプルなデザインの吊り式バスケットです。
ネジや釘を使わずに、棚の底板にひっかけて、棚板に挟むだけの差し込み式。
材質にスチールを使用。耐荷重が約2kgあるので、食器やカップ、PCや本なども収納可能です。
スチールには粉体塗装が施されていますので、キズや汚れに強く耐久性に優れています。
網目が細かく、中身がわかりやすいメッシュ仕様です。通気性も良く、小さな小物なども安定して置けます。
カラーはホワイトとブラックの2色展開。お部屋のイメージに合わせてお好みのカラーが選べます。
こんな場所で使えます!
リビングでPC、ファイル、小物などの収納に◎
キッチンやダイニングで食器や小物の収納に◎
洗面所でタオルや清掃用品のストック収納としても◎

幅(mm)
380
質量(kg)
0.86
色
BK
高さ(mm)
240
奥行(mm)
265

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする