タフコ
フラム IH玉子焼
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81937445
品番
F-7235
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫な家庭用フライパン
用途
電磁器対応
TGK品番
1-0098-1401
材質
【本体】アルミニウム【(はり底】ステンレス【 取手】フェノール樹脂【 内面】フッ素樹脂加工
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×181×93
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×179×31
底面の厚さ(mm)
2.4